Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753146
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC28515T-E/PHA
EAN/GTIN:
     5059040115026
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Regler-Funktion = Abwärtswandler
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und AbwärtsreglerA
Ausgangsspannung = 0,6 → 32 V
Line-Regulation = 0,1 %
Load-Regulation = 0,04 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 32
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 880 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 95%
Abmessungen = 6 x 6 x 0.85mm
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Länge = 6mm

Der MIC28515/14 ist ein integrierter 5-A-Schaltregler mit großem Eingangsspannungsbereich (4,5–75 V) und integriertem FET. Der MIC28515/14 nutzt die neuesten verbesserten Hochspannungs-COT-Controller in einem Gehäuse mit einem Paar von Power-Trench-N-Kanal-FETS mit niedrigem FOM und verbesserter Lawinenspannungsfestigkeit. Die Ausgangsspannung ist nach unten bis auf 0,6 V einstellbar mit einer Genauigkeit von ±1 %. Der MIC28515 bietet einen "Modus"-Auswahlstift, mit dem der Benutzer zwischen dem Betrieb mit Hyper Light Load und Hyper Speed-Steuerung wählen kann.Eingangsspannungsbereich: 4,5V bis 75V Ausgang einstellbar von 0,6 V bis 32 V (begrenzt durch Tastverhältnis) Höchste Strombelastbarkeit von 5 A Interner Hochspannungs-LDO für Betrieb mit einfacher Stromversorgung Betrieb mit internem und externem VDD Ausgangsstrom bis zu 5A Unterstützt Start auf vorgespannten Ausgang Interner Kompensator für eine enge Ausgangsregelung Aktivierungsfunktion für niedrigen Standby-Strom Programmierbare Strombegrenzung und Hiccup-Kurzschlussschutz Thermische Abschaltung mit Hysterese
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtswandler
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und AbwärtsreglerA
Ausgangsspannung:
0,6 → 32 V
Line-Regulation:
0,1 %
Load-Regulation:
0,04 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
32
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
880 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
95%
Abmessungen:
6 x 6 x 0.85mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Länge:
6mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1753146, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC28515TEPHA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,58*
1 Tag
9737
1
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 3,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 12.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.