Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 3.3kΩ ±5% / 300W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wickel Lastwiderstand 3.3kΩ ±5% / 300W, Alu Gehäuse → +200°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1752502
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752502
EAN/GTIN:
     5056279107532
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 300w
leistungswiderstand
Widerstand = 3.3kΩ
Leistung = 300W
Serie = RS300
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 141.4 x 72.5 x 41.8mm
Gesamtlänge = 141.4mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale LeistungHohe Leistung zum VolumenGewunden zur Maximierung der hohen ImpulsbelastbarkeitWerte von R01 bis 68K
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3kΩ
Leistung:
300W
Serie:
RS300
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
141.4 x 72.5 x 41.8mm
Gesamtlänge:
141.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1752502, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS3003K3J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.