Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 6.8Ω ±5% / 200W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752481
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752481
EAN/GTIN:
     5056279107327
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 200w
leistungswiderstand
Widerstand = 6.8Ω
Leistung = 200W
Serie = RS200
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 103.4 x 72.5 x 41.8mm
Gesamtbreite = 72.5mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale LeistungHohe Leistung zum VolumenGewunden zur Maximierung der hohen ImpulsbelastbarkeitWerte von R01 bis 50K
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.8Ω
Leistung:
200W
Serie:
RS200
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
103.4 x 72.5 x 41.8mm
Gesamtbreite:
72.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1752481, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS2006R8J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.