Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 22Ω ±5% / 150W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752470
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752470
EAN/GTIN:
     5056279107211
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 150w
leistungswiderstand
Widerstand = 22Ω
Leistung = 150W
Serie = RS150
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 97.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamthöhe = 24.1mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale LeistungHohe Leistung zum VolumenGewunden zur Maximierung der hohen ImpulsbelastbarkeitWerte von R01 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
150W
Serie:
RS150
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
97.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1752470, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS15022RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.