Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 6.8Ω ±5% / 150W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752461
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752461
EAN/GTIN:
     5056279107129
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 150w
leistungswiderstand
Widerstand = 6.8Ω
Leistung = 150W
Serie = RS150
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 97.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtlänge = 97.7mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale LeistungHohe Leistung zum VolumenGewunden zur Maximierung der hohen ImpulsbelastbarkeitWerte von R01 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.8Ω
Leistung:
150W
Serie:
RS150
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
97.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtlänge:
97.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1752461, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS1506R8J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.