Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 680mΩ ±5% / 100W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752447
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752447
EAN/GTIN:
     5056279106986
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
Widerstand = 680mΩ
Leistung = 100W
Serie = RS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 65.2 x 47.4 x 21.1mm
Gesamthöhe = 21.1mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale LeistungHohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
680mΩ
Leistung:
100W
Serie:
RS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
65.2 x 47.4 x 21.1mm
Gesamthöhe:
21.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1752447, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS100R68J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.