Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han M Sockel, M32 x 2, Seiteneingang, SMD, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751375
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19370240272
EAN/GTIN:
     5059039117284
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
IC Sockel
Sockelgehäuse
Typ = Sockel
Gewindegröße = M32 x 2
Montagetyp = SMD
Größe = 24B
Größencode Hersteller = 24B
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben

HARTING-SockelDer SMD-Edelstahlsockel der HARTING Han M-Serie hat eine Gewindegröße von M32x2. Diese Haube hat einen Schraubanschluss und eine Gehäuseausrichtung mit seitlicher Kabeleinführung.Eigenschaften und Vorteile• Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit • Begrenzte Temperaturbereiche zwischen -40 °C und 125 °C.Anwendungen• anspruchsvolle UmgebungsanforderungenZertifizierungen• CSA-C22.2 • Schutzart IP65 • UL 1977 ECBT2. E235076
Weitere Informationen:
Typ:
Sockel
Gewindegröße:
M32 x 2
Montagetyp:
SMD
Größe:
24B
Größencode Hersteller:
24B
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, 1751375, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19370240272, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,86*
€ 63,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,16749*
€ 63,50749*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,87*
€ 64,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,9824*
€ 64,3524*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 91,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09370240271
ab € 54,17*
Ähnlich
Harting
19370240273
ab € 54,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.