| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1751258 Herst.-Nr.: 09300065405 EAN/GTIN: 5059039117734 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzabdeckung Größe = 6B Serie = Han B Zur Verwendung mit = Anbaugehäuse Anzahl Hebel = 1
HARTING-Standardkappen und Gehäuse für industrielle Steckverbinder Verriegelungshebel: Han-Easy Lock® Anwendungsbereich: für ausgezeichneten mechanischen und elektrischen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen, zum Beispiel in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, sowie für Prozess- und Regelungsanwendungen Erkennungsmerkmal: Kappen/Gehäuse, farbcodiert grau (RAL 7037). Viele Variationen: für präzise industrielle Anwendungen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzabdeckung | Größe: | 6B | Serie: | Han B | Zur Verwendung mit: | Anbaugehäuse | Anzahl Hebel: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1751258, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09300065405, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,39* | € 6,45* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,67412* | € 6,82412* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,71* | € 6,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,7358* | € 6,9058* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,72* | € 9,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|