| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1751253 Herst.-Nr.: 09300245432 EAN/GTIN: 5059039117468 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzabdeckung Größe = 24B Serie = Han B Zur Verwendung mit = Hauben Anzahl Hebel = 1
HARTING-Standardkappen und Gehäuse für industrielle Steckverbinder Verriegelungshebel: Han-Easy Lock® Anwendungsbereich: für ausgezeichneten mechanischen und elektrischen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen, zum Beispiel in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, sowie für Prozess- und Regelungsanwendungen Erkennungsmerkmal: Kappen/Gehäuse, farbcodiert grau (RAL 7037). Viele Variationen: für präzise industrielle Anwendungen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzabdeckung | Größe: | 24B | Serie: | Han B | Zur Verwendung mit: | Hauben | Anzahl Hebel: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, schutzkappen steckverbinder, 1751253, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09300245432, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,06* | € 31,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,24* | € 31,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,7028* | € 31,9326* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,34148* | € 34,13148* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 65,47* | € 76,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|