| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1751252 Herst.-Nr.: 09300325420 EAN/GTIN: 5059039138876 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzabdeckung Größe = 32B Serie = Han B Zur Verwendung mit = Hauben Anzahl Hebel = 2
HARTING-Standardkappen und Gehäuse für industrielle Steckverbinder Verriegelungshebel: Han-Easy Lock® Anwendungsbereich: für ausgezeichneten mechanischen und elektrischen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen, zum Beispiel in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, sowie für Prozess- und Regelungsanwendungen Erkennungsmerkmal: Kappen/Gehäuse, farbcodiert grau (RAL 7037). Viele Variationen: für präzise industrielle Anwendungen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzabdeckung | Größe: | 32B | Serie: | Han B | Zur Verwendung mit: | Hauben | Anzahl Hebel: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, schutzkappen steckverbinder, 1751252, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09300325420, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| |