Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Schutzabdeckung für Kabel-Kabel-Gehäuse, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751233
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035428
EAN/GTIN:
     5059039119905
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
harting wanddurchführung
Zubehörtyp = Schutzabdeckung
Größe = 3A
Serie = Han A
Zur Verwendung mit = Kabel-Kabel-Gehäuse
Anzahl Hebel = 1

Han® 3 A Schutzkappe für Wanddurchführung. Eine Serie von Schutzkappen von Harting, geeignet für den Einsatz mit der Han A-Serie.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schutzabdeckung
Größe:
3A
Serie:
Han A
Zur Verwendung mit:
Kabel-Kabel-Gehäuse
Anzahl Hebel:
1
Weitere Suchbegriffe: 1751233, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09200035428, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,501*
€ 9,181*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 9,19*
10
Frei Haus
ab € 7,712*
€ 9,362*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 9,60*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 18,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 185,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CKAX03CXA
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.