| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1750809 Herst.-Nr.: STM32L451CCU6 EAN/GTIN: 5059042462876 |
| |
|
| | |
| Familie = STM32L4 Gehäusegröße = UFQFPN Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 48 Gerätekern = ARM Cortex M4 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 256 KB Grenzfrequenz = 80MHz RAM Speicher-Größe = 160 kB Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit Anzahl der SPI-Kanäle = 3 Anzahl der UART-Kanäle = 2 Höhe = 0.6mm
Die STM32L451xx sind die besonders energiesparenden Mikrocontroller auf Basis des leistungsstarken ARM® Cortex®-M4 32-Bit-RISC-Kerns mit einer Frequenz von bis zu 80 MHz. Der Cortex-M4-Kern verfügt über eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit einfacher Präzision, die alle ARM-Datenverarbeitungsanweisungen und Datentypen mit einfacher Präzision unterstützt. Er implementiert auch einen vollständigen Satz an DSP-Anleitungen und eine Speicherschutzeinheit (MPU), die die Anwendungssicherheit erhöht. Die STM32L451xx-Geräte verfügen über Hochgeschwindigkeitsspeicher, eine Quad-SPI-Flash-Speicherschnittstelle und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten E/A und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse, zwei AHB-Busse und eine 32-Bit-Multi-AHB-Bus-Matrix angeschlossen sind. Die Geräte bieten einen schnellen 12-Bit-ADC (5 MS/s), zwei Komparatoren, einen Operationsverstärker, einen DAC-Kanal, einen internen Spannungsreferenzpuffer, einen Low-Power-RTC, einen universellen 32-Bit-Timer, einen 16-Bit-PWM-Timer für die Motorsteuerung, vier universelle 16-Bit-Timer und zwei 16-Bit-Low-Power-Timer. Weitere Informationen: | | Familie: | STM32L4 | Gehäusegröße: | UFQFPN | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 48 | Gerätekern: | ARM Cortex M4 | Datenbus-Breite: | 32bit | Programmspeicher-Größe: | 256 KB | Grenzfrequenz: | 80MHz | RAM Speicher-Größe: | 160 kB | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 x 16 bit | Anzahl der SPI-Kanäle: | 3 | Anzahl der UART-Kanäle: | 2 | Höhe: | 0.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: op amp, mikrocontroller 32 bit, 1750809, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32L451CCU6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| |