Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32L4 ARM Cortex M4 32bit SMD 256 KB UFQFPN 48-Pin 80MHz 160 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750709
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L451CCU6
EAN/GTIN:
     5059042321371
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32L4
Gehäusegröße = UFQFPN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 80MHz
RAM Speicher-Größe = 160 kB
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Versorgungsspannnung typ. = 3,6 (Maximum) V
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten = 1
Weitere Informationen:
Familie:
STM32L4
Gehäusegröße:
UFQFPN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
80MHz
RAM Speicher-Größe:
160 kB
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Versorgungsspannnung typ.:
3,6 (Maximum) V
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: 1750709, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32L451CCU6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,2514*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 260 Stück (ab € 4,77789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.308,0002*
€ 1.556,52024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.297,2804*
€ 1.543,76368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.268,9118*
€ 1.510,00504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.250,21*
€ 1.487,7499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.242,2514*
€ 1.478,27917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.