Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON PSF, THT Polymerkondensator 330μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749934
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     APSF160ELL331MH08S
EAN/GTIN:
     5059041009430
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 330µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 13mΩ
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 8 (Dia) x 8mm
Serie = PSF
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 4700mA eff.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
330µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
13mΩ
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
8 (Dia) x 8mm
Serie:
PSF
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
4700mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 330µf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 330 µf, 1749934, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, CHEMI-CON, APSF160ELL331MH08S, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.