Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON PSF, THT Polymerkondensator 820μF ±20% / 6.3V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749931
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     APSF6R3ELL821MF08S
EAN/GTIN:
     5059041339544
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 820µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 8mΩ
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 8mm
Serie = PSF
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 4700mA eff.

Extrem niedriger ESR, kompakt, lange Lebensdauer, lösemittelbeständigPSF extrem niedriger ESR, hohes Brummstromvermögen ESR 5 m Ω max. (2 bis 4 Vdc) Längere Lebensdauer (20000 Stunden bei 105 ℃) Nennspannung: 2 bis 16 Vdc Lösungsmittelbeständiger Typ Halogenfrei
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
820µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
8mΩ
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 8mm
Serie:
PSF
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
4700mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 820µf 6.3v, alu elko, elektrolytkondensator 6,3v, 1749931, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, CHEMI-CON, APSF6R3ELL821MF08S, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.