Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON PSG, THT Polymerkondensator 56μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749926
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     APSG250ELL560MF05S
EAN/GTIN:
     5059041551045
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 56µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 30mΩ
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 5mm
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 5mm
Serie = PSG
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 2600mA eff.

Extrem niedriger ESR, lange Lebensdauer, lösungsmittelbeständig, halogenfreiExtrem niedriger ESR, hohes Brummstromvermögen Lebensdauer: 15000 bis 20000 Stunden bei 105 ℃ Nennspannung: 16 bis 35 Vdc Halogenfrei
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
56µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
30mΩ
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
5mm
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 5mm
Serie:
PSG
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
2600mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 25v, alu elko, elko 56uf, 1749926, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, CHEMI-CON, APSG250ELL560MF05S, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.