Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON PSF, THT Polymerkondensator 820μF ±20% / 2.5V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749925
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     APSF2R5ELL821MF08S
EAN/GTIN:
     5059041479134
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 820µF
Spannung = 2.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 8mm
Serie = PSF
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 5900mA eff.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
820µF
Spannung:
2.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 8mm
Serie:
PSF
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
5900mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 820uf, alu elko, 1749925, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, CHEMI-CON, APSF2R5ELL821MF08S, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.