Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON PSG, THT Polymerkondensator 1.5mF ±20% / 16V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749907
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     APSG160ELL152MJ16S
EAN/GTIN:
     5059041461818
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 1.5mF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 8mΩ
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 16mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 10 (Dia) x 16mm
Serie = PSG
Elektrolyt-Typ = Fest
Durchmesser = 10mm
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
1.5mF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
8mΩ
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
16mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
10 (Dia) x 16mm
Serie:
PSG
Elektrolyt-Typ:
Fest
Durchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 16v, alu elko, 1749907, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, CHEMI-CON, APSG160ELL152MJ16S, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,11*
€ 35,8309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.