Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON PSF, THT Polymerkondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749905
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     APSF160ELL471MHB5S
EAN/GTIN:
     5059041551038
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 11mΩ
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 8 (Dia) x 11.5mm
Serie = PSF
Elektrolyt-Typ = Fest
Durchmesser = 8mm

Extrem niedriger ESR, kompakt, lange Lebensdauer, lösemittelbeständigPSF extrem niedriger ESR, hohes Brummstromvermögen ESR 5 m Ω max. (2 bis 4 Vdc) Längere Lebensdauer (20000 Stunden bei 105 ℃) Nennspannung: 2 bis 16 Vdc Lösungsmittelbeständiger Typ Halogenfrei
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
11mΩ
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
8 (Dia) x 11.5mm
Serie:
PSF
Elektrolyt-Typ:
Fest
Durchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 470uf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 16v, 1749905, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, CHEMI-CON, APSF160ELL471MHB5S, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.