Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol X-Lok Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 5.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749316
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DD-12BMFA-QL8SP0
EAN/GTIN:
     5059041537216
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP68
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 1,6 kV, 300 V
Verbindungstyp = X-Lok
Gehäusematerial = Nylon
Kontakt-Format = 12P
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
1,6 kV, 300 V
Verbindungstyp:
X-Lok
Gehäusematerial:
Nylon
Kontakt-Format:
12P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: X-Lok-Rundsteckverbinder, X-Lok-Steckverbinder, buchsenkontakt fci, serie x-lok steckverbinder, 1749316, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, DD12BMFAQL8SP0, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.