Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SC Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 20.0A Kabelmontage Leiterplatte IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749231
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SC-L-PGT2-03-YW
EAN/GTIN:
     5059041549318
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Leiterplatte
Schutzart = IP68
Nennstrom = 20.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 450,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Nylon
Kontakt-Format = 3P
Kontaktbeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur min. = -40°C

AmphenolDie Amphenol SC-Serie ist eine 3-polige Kabelbuchse mit Buchsenanschluss. Der Steckverbinder hat eine Nennspannung von 450 V ac und einen Nennstrom von 20 A. Er verfügt über vernickelte Messingkontakte.Eigenschaften und Vorteile• Anschlussgrößenstandard • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 105 °C. • Rechtwinklige Gehäuseausrichtung • Platzsparend • Gewindesteckausführung • WasserbeständigAnwendungen• Steuerungstechnik • Elektrische Schalttafeln • Fabrikautomation • Industrielle AnlagenZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Leiterplatte
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
20.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
450,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Nylon
Kontakt-Format:
3P
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1749231, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, SCLPGT203YW, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,98*
€ 17,90*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 11,40*
€ 24,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.