Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 182 Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.77mm, THT Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748821
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     182-009-113R531
EAN/GTIN:
     5059045300830
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 30.8mm
Breite = 18.51mm
Tiefe = 12.55mm
Abmessungen = 30.8 x 18.51 x 12.55mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Erhältlich in 4 branchenüblichen Größen/Positionen (9, 15, 25, 37).Das Steckergehäuse hat Einbuchtungen für die Erdung und zusätzlichen Halt.Erhältlich in vielen Varianten zur Montage und Erdung auf der Leiterplatte.Fest montierte KontakteGehäuse: SPCC, vernickeltIsolator: PA9T-schwarz – (260 °C Prozesstemperatur)Kontakte: Messing, vergoldet (gesamter Kontakt)Niet: Kupferlegierung, vernickeltPlatinenbefestigung: SPCC, verzinntSchraubverriegelung: Zinklegierung, vernickelt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
30.8mm
Breite:
18.51mm
Tiefe:
12.55mm
Abmessungen:
30.8 x 18.51 x 12.55mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1748821, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 182009113R531, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 2,96*
1 Tag
1052
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 3,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NorComp
182-009-213R531
ab € 1,13*
Zubehör
NorComp
182-009-213R561
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.