Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 172 Sub-D Steckverbinder Stecker , 25-polig / Raster 2.54mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748666
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     172-E25-103R001
EAN/GTIN:
     5059045299240
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.54mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500,0 V
Länge = 52.83mm
Breite = 12.44mm
Tiefe = 12.446mm
Abmessungen = 52.83 x 12.44 x 10.16mm
Betriebstemperatur min. = -50.0°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.54mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500,0 V
Länge:
52.83mm
Breite:
12.44mm
Tiefe:
12.446mm
Abmessungen:
52.83 x 12.44 x 10.16mm
Betriebstemperatur min.:
-50.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 1748666, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 172E25103R001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5443812
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.