| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1748284 Herst.-Nr.: D2AW-ER053D R EAN/GTIN: 5059039376186 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Langhebel gerade Anschlussart = PCB Kontaktnennstrom = 100 mA Kontaktanordnung = SPST IP Schutzart = IP 67 Schalt-Betätigungskraft = 1,5 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Schalter Gehäuse = D2-Gehäuse Kontaktmaterial = Silber Gehäusematerial = Gummi Nennspannung = 12V dc Erfüllte Normen = IEC 60529 Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Langhebel gerade | Anschlussart: | PCB | Kontaktnennstrom: | 100 mA | Kontaktanordnung: | SPST | IP Schutzart: | IP 67 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,5 N | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Schalter Gehäuse: | D2-Gehäuse | Kontaktmaterial: | Silber | Gehäusematerial: | Gummi | Nennspannung: | 12V dc | Erfüllte Normen: | IEC 60529 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 1748284, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2AWER053DR, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |