Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Subminiatur-Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger PCB, 100 mA, SPST IP 67 1 N -40°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748260
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-ER002D R
EAN/GTIN:
     5059039376230
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter ip67
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 100 mA
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = D2-Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Gummi
Schalt-Lösekraft = 0.1N
Erfüllte Normen = IEC 60529

Langhub-Dichtungsschalter mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Isolierleistung Doppelte Zuverlässigkeit durch Doppelkontakte (= Aufklipskontakt). Fremdkörper werden von den Schleifkontakten entfernt. Leise Betriebsgeräusche durch Schleifkontaktkonstruktion sind für hochwertige Fahrzeuge erforderlich. Hohe Leistung des Isolationswiderstandes durch einzigartige Kontaktstruktur.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
100 mA
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
D2-Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Gummi
Schalt-Lösekraft:
0.1N
Erfüllte Normen:
IEC 60529
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 1748260, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2AWER002DR, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.