Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Spannungswandler, 24V dc / 230V ac 2500W Modifizierte Sinuswelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748117
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A302-2K5-F6
EAN/GTIN:
     5059039248506
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Eingangsspannung = 24V dc
Ausgangsspannung = 230V ac
Ausgangsdauerleistung = 2500W
Ausgangsleistung Wellenform = Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ = Britisch 3-polig
Wirkungsgrad = 85%
Betriebsdauer = 37kh
Ausgangsstrom = 10.87A
Länge = 430mm
Breite = 210mm
Tiefe = 159mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +25°C

Mean Well Wechselrichter für feste Installation mit Gleichstrom und WechselstromDer Mean Well DC/AC-Wechselrichter mit fester Installation ist ein qualitativ hochwertiger Wechselrichter. Es wird mit einer grünen LED zum Einschalten und einer roten LED zum Anzeigen des Status eines Stromausfalls geliefert. Der hohe Wirkungsgrad gewährleistet eine hohe MTBF. Der Wechselrichter wird mit einer Schraubbefestigung geliefert und verwendet einen Stecker vom Typ Zigarettenanzünder.Eigenschaften und Vorteile• 12 V DC Eingangsspannung • Integrierte USB-Schnittstelle • Kontinuierliche Ausgangsleistung: 2500 W • Kühlung durch freie Luftkonvektion • Ein/Aus-Schalter des Kühlgebläses • Eingangsspannungsbereich zwischen -15% und 25% • Mikroprozessortopologie • Änderung der Signalform des Sinuswellenausgangs • Die Ausgangsspannung wird um ±10 % geregelt • Ein-/Aus-Schalter • Die schmale Größe passt in den Getränkehalter von FahrzeugenAnwendungen• Hausgerät • Büro- und tragbare Geräte • Elektrowerkzeuge • FahrzeugZertifizierungen• CE-zertifiziert • CEE-zertifiziert • EN55022 Klasse B • EN60950 • EN61000-4-2,3
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24V dc
Ausgangsspannung:
230V ac
Ausgangsdauerleistung:
2500W
Ausgangsleistung Wellenform:
Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ:
Britisch 3-polig
Wirkungsgrad:
85%
Betriebsdauer:
37kh
Ausgangsstrom:
10.87A
Länge:
430mm
Breite:
210mm
Tiefe:
159mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+25°C
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, meanwell inverter, kfz wechselrichter, 2500w inverter, 1748117, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, MEAN WELL, A3022K5F6, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Power Inverters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,44*
€ 998,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,56*
€ 981,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,75*
€ 913,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,03*
€ 858,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 698,03*
€ 830,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 675,01*
€ 803,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,70*
€ 767,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.