Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sensor-Box 24V dc 8 Anschlüsse 5 Auslässe M12 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sensor-Box 24V dc 8 Anschlüsse 5 Auslässe M12 Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1747889
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1747889
EAN/GTIN:
     5056279104173
Suchbegriffe:
1747889
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Betriebsspannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP67
Temperaturbereich = -20 → +70 °C.
Kabellänge = 10m

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
-20 → +70 °C.
Kabellänge:
10m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,57*
€ 81,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 87,27*
€ 127,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.