| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1747833 Herst.-Nr.: 1747833 EAN/GTIN: 5059039752638 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M12 Stecker Typ = Austastung Durchmesser = 15.4mm Farbe = Schwarz Schutzart = IP65, IP67
M12 x 1 mm Blindstopfen für SteckerBlindstopfen, der typischerweise als Verschluss für unbenutzte Verteileranschlüsse verwendet wirdAbmessungen: 15,4 x 14,8 x 14,8 mmVerriegelungssystem für Wellrohre10er-Packung Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M12 | Stecker Typ: | Austastung | Durchmesser: | 15.4mm | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP65, IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1747833, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, RS PRO, 8300990100000000, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs |
| | |
| |