| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1747708 Herst.-Nr.: SC-L-PG13-03-GN EAN/GTIN: 5059041522342 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Leiterplatte Schutzart = IP68 Nennstrom = 20.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 450,0 V Verbindungstyp = Gewinde Gehäusematerial = Polymer Kontakt-Format = 3P Kontaktbeschichtung = Vernickelt Kontaktmaterial = Messing
Schraubenausführung des AnschlussklemmenblockgehäusesWasserdicht (50 m/24 Stunden)UV-Beständigkeitsprüfung von n-house: 720 StundenNehmen eine Vielzahl von Drahtgrößen aufund der AD des KabelsSchnelle und einfache MontageFarbcodierung zum AbdichtenGriffiges Design Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Leiterplatte | Schutzart: | IP68 | Nennstrom: | 20.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 450,0 V | Verbindungstyp: | Gewinde | Gehäusematerial: | Polymer | Kontakt-Format: | 3P | Kontaktbeschichtung: | Vernickelt | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1747708, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, SCLPG1303GN, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |