Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SC Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 20.0A Kabelmontage Leiterplatte IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747693
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SC-L-PG12-03-RD
EAN/GTIN:
     5059041529136
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Leiterplatte
Schutzart = IP68
Nennstrom = 20.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 450,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 3P
Kontaktbeschichtung = Vernickelt
Betriebstemperatur max. = +105°C

Schraubenausführung des Anschlussklemmenblockgehäuses Wasserdicht (50 m/24 Stunden) UV-Beständigkeitsprüfung von n-house: 720 Stunden Nehmen eine Vielzahl von Drahtgrößen auf und der AD des Kabels Schnelle und einfache Montage Farbcodierung zum Abdichten Griffiges Design
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Leiterplatte
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
20.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
450,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
3P
Kontaktbeschichtung:
Vernickelt
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1747693, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, SCLPG1203RD, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.