Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SC Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 20.0A Kabelmontage Leiterplatte IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747691
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SC-L-PG12-03-YW
EAN/GTIN:
     5059041545617
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Leiterplatte
Schutzart = IP68
Nennstrom = 20.0A
Serie = SC
Betriebsspannung = 450,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 3P
Kontaktbeschichtung = Vernickelt
Betriebstemperatur min. = -40°C

Schraubenausführung des Anschlussklemmenblockgehäuses Wasserdicht (50 m/24 Stunden) UV-Beständigkeitsprüfung von n-house: 720 Stunden Nehmen eine Vielzahl von Drahtgrößen auf und der AD des Kabels Schnelle und einfache Montage Farbcodierung zum Abdichten Griffiges Design
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Leiterplatte
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
20.0A
Serie:
SC
Betriebsspannung:
450,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
3P
Kontaktbeschichtung:
Vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1747691, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, SCLPG1203YW, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,16*
€ 10,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,23*
€ 10,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.