| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1747679 Herst.-Nr.: SC-L-PG11-03-YW EAN/GTIN: 5059041306669 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Leiterplatte Schutzart = IP68 Nennstrom = 20.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 450,0 V Verbindungstyp = Gewinde Gehäusematerial = Polymer Kontakt-Format = 3P Kontaktbeschichtung = Vernickelt Betriebstemperatur max. = +105°C
Schraubenausführung des Anschlussklemmenblockgehäuses Wasserdicht (50 m/24 Stunden) UV-Beständigkeitsprüfung von n-house: 720 Stunden Nehmen eine Vielzahl von Drahtgrößen auf und der AD des Kabels Schnelle und einfache Montage Farbcodierung zum Abdichten Griffiges Design Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Leiterplatte | Schutzart: | IP68 | Nennstrom: | 20.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 450,0 V | Verbindungstyp: | Gewinde | Gehäusematerial: | Polymer | Kontakt-Format: | 3P | Kontaktbeschichtung: | Vernickelt | Betriebstemperatur max.: | +105°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1747679, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, SCLPG1103YW, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,43* | € 10,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,56* | € 16,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|