| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1747676 Herst.-Nr.: SC-L-PG11-02-GN EAN/GTIN: 5059041540971 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 2 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Leiterplatte Schutzart = IP68 Nennstrom = 30.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 450,0 V Verbindungstyp = Gewinde Gehäusematerial = Polymer Kontakt-Format = 2P Kontaktbeschichtung = Vernickelt Kontaktmaterial = Messing
Schraubenausführung des Anschlussklemmenblockgehäuses Wasserdicht (50 m/24 Stunden) UV-Beständigkeitsprüfung von n-house: 720 Stunden Nehmen eine Vielzahl von Drahtgrößen auf und der AD des Kabels Schnelle und einfache Montage Farbcodierung zum Abdichten Griffiges Design Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 2 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Leiterplatte | Schutzart: | IP68 | Nennstrom: | 30.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 450,0 V | Verbindungstyp: | Gewinde | Gehäusematerial: | Polymer | Kontakt-Format: | 2P | Kontaktbeschichtung: | Vernickelt | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |