| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1747154 Herst.-Nr.: OF-MSP-30-A EAN/GTIN: 5059040266469 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 30mm Ein- / Zweiteilig = Zweiteilig Material = Aluminium Einfache / Doppelte Breite = Einfach Außendurchmesser = 54mm Befestigung = Spannschraube Gewinde Bohrungsgröße = M6 x 18 Breite = 15mm
Der Ruland OF-MSP-30-A ist ein zweiteiliger Stellring mit einer 30-mm-Bohrung, 54 mm Außendurchmesser und 15 mm Breite. Der OF-MSP-30-A besitzt flache Seiten am Außendurchmesser und konische Bohrungen zur Montage von mehreren Stellringen aneinander oder an benachbarten Komponenten. Durch die Klemmenausführung wird die Welle nicht beschädigt, sie können einfach demontiert werden und sind unbegrenzt einstellbar. Der OF-MSP-30-A wird häufig zur Führung, Abstandsanpassung, als Anschlag, zur Montage und zur Ausrichtung von Komponenten verwendet. OEM-Hersteller profitieren von der präzise ausgeführten Stirnseite beim rechtwinkligen Bohren (TIR von ≤ 0,05 mm). Rechtwinkligkeit ist entscheidend für die Ausrichtung, wenn der Stellring als Lastfläche, mechanischer Anschlag oder für die Montage von Komponenten wie beispielsweise Zahnrädern oder Lagern verwendet wird. Es wurden proprietäre Prozesse von Ruland entwickelt, um eine perfekte Passform, ein hochwertiges Finish und eine stärkere Haltekraft aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 30mm | Ein- / Zweiteilig: | Zweiteilig | Material: | Aluminium | Einfache / Doppelte Breite: | Einfach | Außendurchmesser: | 54mm | Befestigung: | Spannschraube | Gewinde Bohrungsgröße: | M6 x 18 | Breite: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1747154, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, OFMSP30A, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |