| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1747150 Herst.-Nr.: OF-MSP-25-A EAN/GTIN: 5059040265387 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 25mm Ein- / Zweiteilig = Zweiteilig Material = Aluminium Einfache / Doppelte Breite = Einfach Außendurchmesser = 45mm Befestigung = Spannschraube Gewinde Bohrungsgröße = M6 x 16 Breite = 15mm
Der Ruland OF-MSP-25-A ist ein zweiteiliger Stellring mit einer 25-mm-Bohrung, 45 mm Außendurchmesser und 15 mm Breite. Der OF-MSP-25-A besitzt flache Seiten am Außendurchmesser und konische Bohrungen zur Montage von mehreren Stellringen aneinander oder an benachbarten Komponenten. Die Ausführung der Klemmbefestigung beeinträchtigt nicht den Schaft, ist leicht zu entfernen und kann stufenlos verstellt werden. Der OF-MSP-25-A wird häufig zur Führung, Abstandsanpassung, als Anschlag, zur Montage und zur Ausrichtung von Komponenten verwendet. Gerätehersteller profitieren von der streng kontrollierten Rechtwinkligkeit von Stirnseite zu Bohrung (TIR von ≤ 0,05 mm). Rechtwinkligkeit ist entscheidend für die Ausrichtung, wenn der Stellring als Lastfläche, mechanischer Anschlag oder für die Montage von Komponenten wie beispielsweise Zahnrädern oder Lagern verwendet wird. Es wurden proprietäre Prozesse von Ruland entwickelt, um eine perfekte Passform, ein hochwertiges Finish und eine stärkere Haltekraft aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 25mm | Ein- / Zweiteilig: | Zweiteilig | Material: | Aluminium | Einfache / Doppelte Breite: | Einfach | Außendurchmesser: | 45mm | Befestigung: | Spannschraube | Gewinde Bohrungsgröße: | M6 x 16 | Breite: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1747150, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, OFMSP25A, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |