| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1747122 Herst.-Nr.: OF-MCL-30-SS EAN/GTIN: 5059040264892 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 30mm Ein- / Zweiteilig = Einteilig Material = Edelstahl Einfache / Doppelte Breite = Einfach Außendurchmesser = 54mm Befestigung = Spannschraube Gewinde Bohrungsgröße = M6 x 18 Breite = 15mm
Einteilige Klemmschraube mit Ruland WellenbundDer Ruland einteilige Wellenbund hat Abmessungen von 30 mm Bohrung, 54 mm AD und 15 mm Breite. Es besteht aus 303 Edelstahl mit heller Oberfläche. Gerätehersteller profitieren von der für die Ausrichtung kritischen, fest gesteuerten Senkrechten (TIR von ≤ 0,05 mm) von der Stirnfläche zur Bohrung. Die dünne Linie ermöglicht den Einsatz in engen Räumen. Die Hülse hat eine Klemmschraube mit dem Maß M6x18.Eigenschaften und Vorteile• Leichte Ausführung • Einfach einstellbar • Hassel freie Entfernbarkeit • Hervorragende Haltekraft • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 176 °C.Anwendungen• Ausrichtung der Komponenten • Montage von Komponenten • Beladungsfläche • Mechanischer AnschlagZertifizierungen• DIN 912 12.9 • REACH-Zertifizierung Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 30mm | Ein- / Zweiteilig: | Einteilig | Material: | Edelstahl | Einfache / Doppelte Breite: | Einfach | Außendurchmesser: | 54mm | Befestigung: | Spannschraube | Gewinde Bohrungsgröße: | M6 x 18 | Breite: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1747122, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, OFMCL30SS, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |