| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1747101 Herst.-Nr.: OF-MCL-12-A EAN/GTIN: 5059040267152 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 12mm Ein- / Zweiteilig = Einteilig Material = Aluminium Einfache / Doppelte Breite = Einfach Außendurchmesser = 28mm Befestigung = Spannschraube Gewinde Bohrungsgröße = M4 x 12 Breite = 11mm
Einteilige Klemmschraube mit Ruland WellenbundDer Ruland einteilige Wellenbund hat Abmessungen von 12 mm Bohrung, 28 mm AD und 11 mm Breite. Sie besteht aus Aluminium. Er verfügt über Flachflächen mit Außendurchmesser und Gewindebohrungen zur Befestigung der Wellenringe untereinander oder der angrenzenden Bauteile. Er kann in Anwendungen eingesetzt werden, die eine gleichmäßigere Haltekraft und eine höhere axiale Belastbarkeit benötigen als Stellschraubenringe. Es ist einfacher zu entfernen und neu zu positionieren als Stellschraubenringe und ist sowohl auf harten als auch auf weichen Wellen wirksam. Gerätehersteller profitieren von der für die Ausrichtung kritischen, fest gesteuerten Senkrechten (TIR von ≤ 0,05 mm) von der Stirnfläche zur Bohrung. Es wird häufig für Führung, Abstand, Anhalten, Montage und Komponentenausrichtung verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Beinhaltet geschmiedete Innensechskantschrauben zur Befestigung der Hülse an der Welle • Betriebstemperaturen zwischen -40 °C und 107 °C.Anwendungen• Landwirtschaftliche Arbeitsgeräte • Bürogeräte • Trainingsgeräte • Mischer • DruckpresseZertifizierungen• DIN 912 12.9 • REACH-Zertifizierung Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 12mm | Ein- / Zweiteilig: | Einteilig | Material: | Aluminium | Einfache / Doppelte Breite: | Einfach | Außendurchmesser: | 28mm | Befestigung: | Spannschraube | Gewinde Bohrungsgröße: | M4 x 12 | Breite: | 11mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1747101, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, OFMCL12A, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |