Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Aluminium Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 10mm x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747095
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     OF-MCL-10-A
EAN/GTIN:
     5059040265776
Suchbegriffe:
Spannschraube
spannschraube m3
Schaftdurchmesser = 10mm
Ein- / Zweiteilig = Einteilig
Material = Aluminium
Einfache / Doppelte Breite = Einfach
Außendurchmesser = 24mm
Befestigung = Spannschraube
Gewinde Bohrungsgröße = M3 x 10
Breite = 9mm

Der Ruland OF-MCL-10-A ist ein einteiliger Stellring mit einer 10-mm-Bohrung, 24 mm Außendurchmesser und 9 mm Breite. Der OF-MCL-10-A besitzt flache Seiten am Außendurchmesser und konische Bohrungen zur Montage von mehreren Stellringen aneinander oder an benachbarten Komponenten. Durch die Klemmenausführung wird die Welle nicht beschädigt, sie können einfach demontiert werden und sind unbegrenzt einstellbar. Der OF-MCL-10-A wird häufig zur Führung, Abstandsanpassung, als Anschlag, zur Montage und zur Ausrichtung von Komponenten verwendet. OEM-Hersteller profitieren von der präzise ausgeführten Stirnseite beim rechtwinkligen Bohren (TIR von ≤ 0,05 mm). Rechtwinkligkeit ist entscheidend für die Ausrichtung, wenn der Stellring als Lastfläche, mechanischer Anschlag oder für die Montage von Komponenten wie beispielsweise Zahnrädern oder Lagern verwendet wird. Es wurden proprietäre Prozesse von Ruland entwickelt, um eine perfekte Passform, ein hochwertiges Finish und eine stärkere Haltekraft aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
10mm
Ein- / Zweiteilig:
Einteilig
Material:
Aluminium
Einfache / Doppelte Breite:
Einfach
Außendurchmesser:
24mm
Befestigung:
Spannschraube
Gewinde Bohrungsgröße:
M3 x 10
Breite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 1747095, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, OFMCL10A, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.