Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 4000 20 Mini Rundsteckverbinder Stecker 6-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747064
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP4010/06S/6065
EAN/GTIN:
     5059041525084
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Nennstrom = 5.0 A, 8.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 20
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 6P
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Nennstrom:
5.0 A, 8.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
20
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
6P
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, 1747064, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXP401006S6065, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.