Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 4000 20 Mini Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP68, IP69K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746949
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP4011/04P/4550
EAN/GTIN:
     5059041089807
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Verbindungstyp = Schnellverbinder
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 4P
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebstemperatur max. = +120°C

Die Serie 4000 bringt hohe Leistung und Daten in einem kompakten Formfaktor. Durch ihre geringe Größe und große Stärke ist sie prädestiniert für Power-Applikationen und Datenanwendungen in einer Vielzahl von Märkten.2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10- und 12-polige Konfiguration Nennleistungen von bis zu 13 A, 600 V Kabelbereich von 3–7 mm 19,7 mm Durchmesser über Kupplungsring Gehäuseausführungen: Flex, Flex In-Line, Rückwand- und Leiterplattenmontage Farbcodierte O-Ringe und Unterlegscheiben für einfache Identifikation Stecker- und Buchsenversionen in allen Gehäuseausführungen Schwer entflammbares Formteilmaterial Kontakte sind separat erhältlich (außer Leiterplattenausführungen) Dichtungskappen erhältlich Crimp- und LötkontakteFlexibler Inline-Kabelsteckverbinder Serie PXP4011 4-poliger Stecker 4,5 mm - 5,0 mm KabelPassend für flexiblen Kabelsteckverbinder PXP4010 Stift oder Buchse 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10- und 12-polig Inline-Kabelanschluss Kontakte sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Verbindungstyp:
Schnellverbinder
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
4P
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder buccaneer, 1746949, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXP401104P4550, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,83*
€ 109,2777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,76*
€ 108,0044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,57*
€ 97,0683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,49*
€ 83,8831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,34*
€ 71,8046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.