| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1746948 Herst.-Nr.: PXP4011/04P/4045 EAN/GTIN: 5059041476423 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Mini Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Male Anschlussart = Crimp, Löt Schutzart = IP66, IP68, IP69K Nennstrom = 5.0 A, 8.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 600,0 V Gehäusegröße = 20 Gehäusematerial = Polymer Kontakt-Format = 4P Zugentlastung = Nein Betriebstemperatur min. = -40°C
Die Serie 4000 bringt hohe Leistung und Daten in einem kompakten Formfaktor. Durch ihre geringe Größe und große Stärke ist sie prädestiniert für Power-Applikationen und Datenanwendungen in einer Vielzahl von Märkten.2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10- und 12-polige Konfiguration Nennleistungen von bis zu 13 A, 600 V Kabelbereich von 3–7 mm 19,7 mm Durchmesser über Kupplungsring Gehäuseausführungen: Flex, Flex In-Line, Rückwand- und Leiterplattenmontage Farbcodierte O-Ringe und Unterlegscheiben für einfache Identifikation Stecker- und Buchsenversionen in allen Gehäuseausführungen Schwer entflammbares Formteilmaterial Kontakte sind separat erhältlich (außer Leiterplattenausführungen) Dichtungskappen erhältlich Crimp- und LötkontakteFlexibler Inline-Kabelsteckverbinder Serie PXP4011 4-poliger Stecker 4,0 mm x 4,5 mm KabelPassend für flexiblen Kabelsteckverbinder PXP4010 Stift oder Buchse 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10- und 12-polig Inline-Kabelanschluss Kontakte sind separat erhältlich Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Mini | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Crimp, Löt | Schutzart: | IP66, IP68, IP69K | Nennstrom: | 5.0 A, 8.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 600,0 V | Gehäusegröße: | 20 | Gehäusematerial: | Polymer | Kontakt-Format: | 4P | Zugentlastung: | Nein | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder buccaneer, 1746948, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXP401104P4045, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |