Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Edelstahl Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 22mm x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746753
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MCL-22-SS
EAN/GTIN:
     5059040266551
Suchbegriffe:
Spannschraube
Schaftdurchmesser = 22mm
Ein- / Zweiteilig = Einteilig
Material = Edelstahl
Einfache / Doppelte Breite = Einfach
Außendurchmesser = 42mm
Befestigung = Spannschraube
Breite = 15mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
22mm
Ein- / Zweiteilig:
Einteilig
Material:
Edelstahl
Einfache / Doppelte Breite:
Einfach
Außendurchmesser:
42mm
Befestigung:
Spannschraube
Breite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 1746753, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, MCL22SS, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.