Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Edelstahl Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 16mm x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ruland Edelstahl Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 16mm x 13mm
Ruland Edelstahl Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 16mm x 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1746751
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MCL-16-SS
EAN/GTIN:
     5059040266544
Suchbegriffe:
Spannschraube
Schaftdurchmesser = 16mm
Ein- / Zweiteilig = Einteilig
Material = Edelstahl
Einfache / Doppelte Breite = Einfach
Außendurchmesser = 34mm
Befestigung = Spannschraube
Breite = 13mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
16mm
Ein- / Zweiteilig:
Einteilig
Material:
Edelstahl
Einfache / Doppelte Breite:
Einfach
Außendurchmesser:
34mm
Befestigung:
Spannschraube
Breite:
13mm
Weitere Suchbegriffe: 1746751, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, MCL16SS, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.