| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1746749 Herst.-Nr.: MCL-14-SS EAN/GTIN: 5059040266766 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 14mm Ein- / Zweiteilig = Einteilig Material = Edelstahl Einfache / Doppelte Breite = Einfach Außendurchmesser = 30mm Befestigung = Spannschraube Breite = 11mm
Ruland Wellenmanschette einteilige KlemmschraubeDer Ruland einteilige Wellenbund hat Abmessungen von 14 mm Bohrung, 30 mm AD und 11 mm Breite. Es besteht aus 303 Edelstahl mit heller Oberfläche. Gerätehersteller profitieren von der für die Ausrichtung kritischen, fest gesteuerten Senkrechten (TIR von ≤ 0,05 mm) von der Stirnfläche zur Bohrung. Es ist mit dem Ruland Namen und der Bohrungsgröße gestempelt, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Hülse hat eine Klemmschraube mit dem Maß M4x14.Eigenschaften und Vorteile• Leichte Ausführung • Einfach einstellbar • Hassel freie Entfernbarkeit • Hervorragende Haltekraft • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 176 °C.Anwendungen• Ausrichtung der Komponenten • Montage von Komponenten • Beladungsfläche • Mechanischer AnschlagZertifizierungen• DIN 912 12.9 • REACH-Zertifizierung Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 14mm | Ein- / Zweiteilig: | Einteilig | Material: | Edelstahl | Einfache / Doppelte Breite: | Einfach | Außendurchmesser: | 30mm | Befestigung: | Spannschraube | Breite: | 11mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1746749, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, MCL14SS, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |