Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Edelstahl Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 5mm x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746744
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MCL-5-SS
EAN/GTIN:
     5059040265936
Suchbegriffe:
Spannschraube
Schaftdurchmesser = 5mm
Ein- / Zweiteilig = Einteilig
Material = Edelstahl
Einfache / Doppelte Breite = Einfach
Außendurchmesser = 16mm
Befestigung = Spannschraube
Breite = 9mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
5mm
Ein- / Zweiteilig:
Einteilig
Material:
Edelstahl
Einfache / Doppelte Breite:
Einfach
Außendurchmesser:
16mm
Befestigung:
Spannschraube
Breite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 1746744, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, MCL5SS, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.