Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Edelstahl Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 3mm x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ruland Edelstahl Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 3mm x 9mm
Ruland Edelstahl Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 3mm x 9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1746743
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MCL-3-SS
EAN/GTIN:
     5059040265608
Suchbegriffe:
Spannschraube
Schaftdurchmesser = 3mm
Ein- / Zweiteilig = Einteilig
Material = Edelstahl
Einfache / Doppelte Breite = Einfach
Außendurchmesser = 16mm
Befestigung = Spannschraube
Breite = 9mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
3mm
Ein- / Zweiteilig:
Einteilig
Material:
Edelstahl
Einfache / Doppelte Breite:
Einfach
Außendurchmesser:
16mm
Befestigung:
Spannschraube
Breite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 1746743, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, MCL3SS, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.