| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1746711 Herst.-Nr.: ENSP30-15MM-A EAN/GTIN: 5059040265554 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 15mm Ein- / Zweiteilig = Zweiteilig Material = Aluminium Einfache / Doppelte Breite = Zweifach Außendurchmesser = 30mm Befestigung = Spannschraube Breite = 8mm
Der Ruland ENSP30-15MM-A ist ein zweiteiliger Stellring mit einer 15-mm-Bohrung, 30 mm Außendurchmesser und 8 mm Breite. Die dünne Bauweise verringert das Gewicht und ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Er bietet die Vorteile einer Klemmenausführung, dass er die Welle nicht beschädigt, einfach demontiert werden kann und unbegrenzt einstellbar ist. Er wird häufig zur Führung, Abstandsanpassung, als Anschlag, zur Montage und zur Ausrichtung von Komponenten verwendet. OEM-Hersteller profitieren von der präzise ausgeführten Stirnseite beim rechtwinkligen Bohren (TIR von ≤ 0,002 Zoll). Rechtwinkligkeit ist entscheidend für die Ausrichtung, wenn der Stellring als Lastfläche, mechanischer Anschlag oder für die Montage von Komponenten wie beispielsweise Zahnrädern oder Lagern verwendet wird. Es wurden proprietäre Prozesse von Ruland entwickelt, um eine perfekte Passform, ein hochwertiges Finish und eine stärkere Haltekraft aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 15mm | Ein- / Zweiteilig: | Zweiteilig | Material: | Aluminium | Einfache / Doppelte Breite: | Zweifach | Außendurchmesser: | 30mm | Befestigung: | Spannschraube | Breite: | 8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1746711, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, ENSP3015MMA, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |