| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1746699 Herst.-Nr.: ENSP20-10MM-SS EAN/GTIN: 5059040266780 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 10mm Ein- / Zweiteilig = Zweiteilig Material = Edelstahl Einfache / Doppelte Breite = Zweifach Außendurchmesser = 20mm Befestigung = Spannschraube Breite = 5.5mm
Der Ruland ENSP20-10MM-SS ist ein zweiteiliger Stellring mit einer 10-mm-Bohrung, 20 mm Außendurchmesser und 5,5 mm Breite. Die dünne Bauweise verringert das Gewicht und ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Er bietet die Vorteile einer Klemmenausführung, dass er die Welle nicht beschädigt, einfach demontiert werden kann und unbegrenzt einstellbar ist. Er wird häufig zur Führung, Abstandsanpassung, als Anschlag, zur Montage und zur Ausrichtung von Komponenten verwendet. OEM-Hersteller profitieren von der präzise ausgeführten Stirnseite beim rechtwinkligen Bohren (TIR von ≤ 0,002 Zoll). Rechtwinkligkeit ist entscheidend für die Ausrichtung, wenn der Stellring als Lastfläche, mechanischer Anschlag oder für die Montage von Komponenten wie beispielsweise Zahnrädern oder Lagern verwendet wird. Es wurden proprietäre Prozesse von Ruland entwickelt, um eine perfekte Passform, ein hochwertiges Finish und eine stärkere Haltekraft aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 10mm | Ein- / Zweiteilig: | Zweiteilig | Material: | Edelstahl | Einfache / Doppelte Breite: | Zweifach | Außendurchmesser: | 20mm | Befestigung: | Spannschraube | Breite: | 5.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1746699, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, ENSP2010MMSS, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |