| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1746697 Herst.-Nr.: ENCL45-25MM-SS EAN/GTIN: 5059040265677 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 25mm Ein- / Zweiteilig = Einteilig Material = Edelstahl Einfache / Doppelte Breite = Einfach Außendurchmesser = 45mm Befestigung = Spannschraube Breite = 10mm
Ruland ENSP20-10MM-A ist ein zweiteiliger Wellenbund mit einer 10-mm-Bohrung, einem Außendurchmesser von 20 mm und einer Breite von 5,5 mm. Die dünne Linienführung reduziert das Gewicht und ermöglicht den Einsatz auf engstem Raum. Es hat den Vorteil der Klemmenausführung, dass es die Welle nicht beschädigt, leicht abnehmbar und unbegrenzt verstellbar ist, während es üblicherweise für die Führung, den Abstand, das Anhalten, die Montage und die Ausrichtung der Komponenten verwendet wird. Gerätehersteller profitieren von der streng kontrollierten Rechtwinkligkeit von Stirnseite zu Bohrung (TIR von ≤ 0,002 Zoll). Rechtwinkligkeit ist entscheidend für die Ausrichtung, wenn der Stellring als Lastfläche, mechanischer Anschlag oder für die Montage von Komponenten wie beispielsweise Zahnrädern oder Lagern verwendet wird. Es wurden proprietäre Prozesse von Ruland entwickelt, um eine perfekte Passform, ein hochwertiges Finish und eine stärkere Haltekraft aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 25mm | Ein- / Zweiteilig: | Einteilig | Material: | Edelstahl | Einfache / Doppelte Breite: | Einfach | Außendurchmesser: | 45mm | Befestigung: | Spannschraube | Breite: | 10mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1746697, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, ENCL4525MMSS, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |