| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1746695 Herst.-Nr.: ENCL45-20MM-SS EAN/GTIN: 5059040266896 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 20mm Ein- / Zweiteilig = Einteilig Material = Edelstahl Einfache / Doppelte Breite = Einfach Außendurchmesser = 45mm Befestigung = Spannschraube Breite = 10mm
Ruland Wellenmanschette einteilige KlemmschraubeDer Ruland einteilige Schaftkragen hat ein innovatives, dünnes Liniendesign, das den Einsatz in engen Räumen ermöglicht. Die Abmessungen des Schaftrings sind 20 mm Bohrung, 45 mm AD und 10 mm Breite. Es besteht aus 303 Edelstahl mit heller Oberfläche. Gerätehersteller profitieren von der für die Ausrichtung kritischen, eng kontrollierten Senkrechten (TIR von ≤ 0,002in) von der Stirnseite zur Bohrung. Es ist mit dem Ruland Namen und der Bohrungsgröße gestempelt, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Hülse hat eine Klemmschraube mit dem Maß M4x12.Eigenschaften und Vorteile• Leichte Ausführung • Einfach einstellbar • Hassel freie Entfernbarkeit • Hervorragende Haltekraft • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 176 °C.Anwendungen• Ausrichtung der Komponenten • Montage von Komponenten • Beladungsfläche • Mechanischer AnschlagZertifizierungen• DIN 912 12.9 • REACH-Zertifizierung Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 20mm | Ein- / Zweiteilig: | Einteilig | Material: | Edelstahl | Einfache / Doppelte Breite: | Einfach | Außendurchmesser: | 45mm | Befestigung: | Spannschraube | Breite: | 10mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1746695, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, ENCL4520MMSS, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |